| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A736301 Herst.-Nr.: U7040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelkonfektion mit Stecker Harwin M30-1100400, Litzen AVW28, Länge 150mm, für APEM CG-Serie mit LEDs als Output-Indikator. Weitere Informationen: | | Typ: | U7040 | Temperaturbereich: | -40 - +70 °C | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050002293090, APEM, sensorenzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,74* | € 11,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,68* | € 20,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,73* | € 20,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,54* | € 20,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,55* | € 42,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|