| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A732421 Herst.-Nr.: 322467 EAN/GTIN: 4009146507561 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite SW7, entspricht DIN 934, Edelstahl A2 , Karton Lieferumfang: 100 St. 6Kt.Mutter A2 Edelstahl Din 934 M4 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | DIN-Norm: | DIN 934 | Gewinde-Maß: | M4 | Material-Eigenschaft: | A2 | Produkt-Art: | Sechskant-Mutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG, 322 4 67, M4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,08* | € 6,08* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,10* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,63* | € 8,31* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,85* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|