Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 322467 Sechskant-Mutter M4 DIN 934 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205373-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     322467
EAN/GTIN:
     4009146507561
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
SWG 322467 Sechskant-Mutter M4 DIN 934 Edelstahl A2 100 St.

Sechskantmuttern M4 Edelstahl A2

Schlüsselweite SW7, entspricht DIN 934, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Lieferumfang:
100 St. 6Kt.Mutter A2 Edelstahl Din 934 M4

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M4
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskant-Mutter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: SWG, 322467, 322 4 67, M4
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,08*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,10*
Lager 102
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,31*
7 Tage
76
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 14,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.