| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A732021 Herst.-Nr.: 391667 EAN/GTIN: 4009146507660 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite SW10, entspricht DIN 985, Edelstahl A2 , Karton Lieferumfang: 100 St. Sicherungsmutter A2 Edelstahl Din 985 M6 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Antrieb: | Außensechskant | DIN-Norm: | DIN 985 | Gewinde-Maß: | M6 | Material-Eigenschaft: | A2 | Produkt-Art: | Sicherungsmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m6, din 985, din 985 a2, SWG, 391 6 67, M6 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,91* | € 15,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,48* | € 15,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,54* | € 20,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,42* | € 36,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0891* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|