Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoppmutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoppmutter
Stoppmutter
Artikel-Nr.:
     400-1910017
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     391667
EAN/GTIN:
     4009146507660
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Stoppmutter


DIN 985 / ISO 10511
Metrisches Regelgewinde
Selbstsichernd durch Polyamid-SicherungsringDIN 985 / ISO 10511
Metrisches Regelgewinde
Selbstsichernd durch Polyamid-Sicherungsring
- Gewicht: 0,225 kg, - Höhe: 6, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Stoppmutter
100 Stück
Gewindeart M6
Menge 100 Stück
Oberfläche Edelstahl A2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,225 kg
Material:
Edelstahl A2
Höhe:
6
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 14,41*
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 14,42*
1 Tag
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 18,47*
6 Tage
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 34,91*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.