Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Wifi 4K Full HD 20MP Wildkamera Black LEDs, Tonaufzeichnung, WLAN, Zeitraffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A723012
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     32034
EAN/GTIN:
     4042504320341
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera

Features:
Wetterfestes Gehäuse nach IP54
Fotos mit bis zu 20 Megapixel Auflösung bei 8MP CMOS Sensor
Videos bis zu 4K Ultra HD-Auflösung
Gute Aufnahmeeigenschaften auch bei Nacht durch 940 nm BLACK-LED
Großer 6,1 cm TFT Bildschirm mit 720 x 320 Pixel
24 h rund um die Uhr einsatzbereit für Bilder und Videos
Videos auch mit Tonaufnahme möglich
3 PIR Bewegungsmelder für ideale Bewegungserkennung
Betrieb mit 4 oder 8 AA-Batterien möglich (Nicht im Lieferumfang)
Aufzeichnung erfolgt auf optionale microSDHC/XC-Karte bis zu 128 GB Speicherkapazität
Hinweise:
Wichtiger Hinweis: Der Hersteller möchte Sie auf einen Fehler in manchen beigepackten Anleitungen hinweisen! Leider ist dort der angegebene Name der passenden APP teilweise nicht korrekt. Bitte suchen Sie in den APP Stores daher nach dem korrekten Namen der passenden App "GcamPro". Vielen Dank!

Im Downloadbereich finden Sie zusätzlich eine PDF-Datei mit Informationen zum korrekten Finden und Herunterladen der benötigten APP.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
135 mm
Farbe:
grün
Breite:
95 mm
Aufnahmestandard:
20MP
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Schutzart:
IP54
Gewicht:
270 g
Speicherkapazität:
32 GB
Anschlüsse:
USB Kabel
Aufnahme-Formate:
20MP 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP,
Herstellerfarbe:
Camouflage Grün
Schnittstellen (Eingang):
AV + microSD + SDHC
Schnittstellen (Ausgang):
USB
Sensor-Auflösung:
8 Megapixel
Produkt-Art:
Wildkamera
Blitzreichweite (max.):
20 m
Besonderheiten:
Black LEDs + Tonaufzeichnung + WLAN + Zeitrafferfunktion
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: berger & schröter wildkamera, farbkamera, Berger & Schröter, Wifi 4K Full HD 20MP, Wildkamera / Kamera, fotofalle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 146,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 146,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 154,44*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 229,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.