Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Wifi 4K Full HD 20MP Wildkamera Black LEDs, Tonaufzeichnung, WLAN, Zeitraf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203594-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     32034
EAN/GTIN:
     4042504320341
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Berger & Schröter Wifi 4K Full HD 20MP Wildkamera Black LEDs,Tonaufzeichnung,WLAN,Zeitrafferfunktion Camouflage Grün

Wildkamera Wifi 4K Full HD 20MP

Wetterfestes Gehäuse nach IP54
Fotos mit bis zu 20 Megapixel Auflösung bei 8MP CMOS Sensor
Videos bis zu 4K Ultra HD-Auflösung
Gute Aufnahmeeigenschaften auch bei Nacht durch 940 nm BLACK-LED
Großer 6,1 cm TFT Bildschirm mit 720 x 320 Pixel
24 h rund um die Uhr einsatzbereit für Bilder und Videos
Videos auch mit Tonaufnahme möglich
3 PIR Bewegungsmelder für ideale Bewegungserkennung
Betrieb mit 4 oder 8 AA-Batterien möglich (Nicht im Lieferumfang)
Aufzeichnung erfolgt auf optionale microSDHC/XC-Karte bis zu 128 GB Speicherkapazität

Ausstattung:
Wifi 4K Full HD Wildkamera, Wifi Funktion per app - einfach die Bilder auf das Smartphone in einem Abstand von 5 bis 6 m downloaden ohne lästiges Klettern oder TF Kartentausch
940 nm BLACK-LED’s (2 Stück high power)
20 Mega-Pixel (auch 16MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1MP einstellbar) bei 8MP CMOS Sensor
6,1 cm (2,4'') TFT Bildschirm (720x320)
Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 2 high power 940nm Black-LED's (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß
Bereitschaftszeit nur 0,3 sec (bei 4GB TF Karte)
Objektivbrennweite 3,3
105° Objektiv
Automatischer Weißabgleich
Kartenschacht für TF Karten bis 128 GB! (nicht im Lieferumfang)
1,2,3,6 oder 10 Bilder oder 1 Bild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 3 sec. bis 10 min. wählbar)
Videos mit Tonaufnahme von 3840x2160/10fps, 2688x1520/20fps, 1920x1080/30fps, 1280x720/60fps, 720x480/30fps, 640x480/30fps, 320x240/30fps einstellbar, Zeitraffer. Datum, Uhrzeit, Mondphase, auf jedem Bild
Timer-Einstellung möglich
3 Stück PIR Bewegungsmelder (Intensität einstellbar) davon 2 Vor-PIR's (120° Registrierungswinkel) für quer verlaufende Wechsel, können auch ausgeschaltet werden, Haupt-PIR mit 60° Registrierungswinkel
Playback Zoom 1 bis 14fach
Diashowfunktion in der Bildauswahl
Passwortschutz
Betrieb je nach nötiger Standby Zeit über 4 bis 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang)
Wetterfestes Gehäuse IP54
Inkl. USB Kabel für Anschluß zur Bildübertragung auf Ihren PC, Gurtband für Baumbefestigung und Wandmontagehalterung
Extrem kleine Maße ca. LxBxH: 130x90x75 mm inkl. Batteriebox
Mehrsprachige Menuführung D, GB, DK, FI, S, F, E, I,P,NL

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): USB Kabel · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): 20MP 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP, · Aufnahmestandard: 20MP · Blitzreichweite (max.): 20 m · Gewicht: 270 g · Herstellerfarbe: Camouflage Grün · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): AV,microSD,SDHC · Schutzart: IP54 · Sensor-Auflösung: 8 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: microSD,SDHC · Wasserdicht (Details): Ja · Wildkamera-Besonderheiten: Black LEDs,Tonaufzeichnung,WLAN,Zeitrafferfunktion

Hinweis:
Wichtiger Hinweis: Der Hersteller möchte Sie auf einen Fehler in manchen beigepackten Anleitungen hinweisen! Leider ist dort der angegebene Name der passenden APP teilweise nicht korrekt. Bitte suchen Sie in den APP Stores daher nach dem korrekten Namen der passenden App "GcamPro". Vielen Dank!

Im Downloadbereich finden Sie zusätzlich eine PDF-Datei mit Informationen zum korrekten Finden und Herunterladen der benötigten APP.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 135 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage Grün
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Berger & Schröter
Schutzart:
IP54
Farbe:
grün
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
AV | microSD | SDHC
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | SDHC
Wildkamera-Besonderheiten:
Black LEDs | Tonaufzeichnung | WLAN | Zeitrafferfunktion
Speicherkapazität:
32 GB
Blitzreichweite (max.):
20 m
Anschlüsse (Details):
USB Kabel
Aufnahme-Formate (Details):
20MP 16MP|ツ| 12MP|ツ| 8MP|ツ| 5MP|ツ| 3MP|ツ| 1MP|ツ|
Wasserdicht (Details):
Ja
Aufnahmestandard:
20MP
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Sensor-Auflösung:
8 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: berger & schröter wildkamera, farbkamera, Berger & Schröter, 32034, Wifi 4K Full HD 20MP, Wildkamera / Kamera, fotofalle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 146,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 146,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 146,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.