Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0007861900 Aufputz-Steckdose mit Schalter IP44 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A721902
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0007861900
EAN/GTIN:
     4006341718761
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Ausschalter
AquaForm, anth, Aus-/Wechselschalter + Steckdose AP
Features:
Spritzwassergeschützt, IP 44
Mit Klappdeckel
Aus-/Wechselschalter: 10 A, 250 V~
Steckdose: 16 A, 250 V~
Lieferumfang:
AquaForm, anth, Aus-/Wechselschalter + Steckdose AP
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Länge:
133 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
73 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
1
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 12,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 12,64*
6 Tage
70
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 20,65*
€ 3,50*
ab € 21,98*
€ 30,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.