Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0007861900 Aufputz-Steckdose mit Schalter IP44 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238899
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     7861900
EAN/GTIN:
     4006341718761
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Ausschalter
REV 0007861900 Aufputz-Steckdose mit Schalter IP44 Anthrazit

Spritzwassergeschützt, IP 44
Mit Klappdeckel
Aus-/Wechselschalter: 10 A, 250 V~
Steckdose: 16 A, 250 V~

AquaForm, anth, Aus-/Wechselschalter + Steckdose AP

mit Klappdeckel

Kategorie: Aufputz-Steckdose
Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter
Steckdosen: 1
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Montageart: Aufputz
Herstellerfarbe: Anthrazit
Schutzart: IP44
Breite: 73 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Aufputz-Steckdose
Hersteller-Nr.: 0007861900
EAN: 4006341718761

Lieferumfang:

AquaForm, anth, Aus-/Wechselschalter + Steckdose AP

Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, aufputzschalter ip44, aufputzschalter schwarz, aufputzschalter, REV, 0007861900, AquaForm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,55*
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 12,58*
Lager 1039
70
€ 6,99*
ab € 14,53*
€ 20,60*
€ 3,50*
ab € 21,89*
€ 30,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.