Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Aluminium Zahnriemenscheibe Bohrungs-Ø: 6mm Durchmesser: 38mm Anzahl Zähne: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A70398
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     209516
EAN/GTIN:
     4016138676624
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Features:
Zahnteilung 2,5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
d:
6 mm
Anzahl Zähne:
40
D:
22 mm
B:
16 mm
DB:
38 mm
b1:
10 mm
Material:
Aluminium
Bohrungs-Durchmesser:
6 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 17,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,03*
€ 18,00*
7 Tage
65
€ 6,99*
ab € 26,13*
€ 36,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
209518
ab € 5,54*
Sonstiges
Reely
209519
ab € 6,29*
Sonstiges
Reely
209520
ab € 6,69*
Sonstiges
Reely
209521
ab € 7,06*
Sonstiges
Reely
209522
ab € 7,06*
Sonstiges
Reely
209523
ab € 8,65*
Sonstiges
Reely
209524
ab € 9,08*
Sonstiges
Reely
209525
ab € 9,88*
Sonstiges
Reely
209526
ab € 9,88*
Sonstiges
Reely
209527
ab € 9,87*
Sonstiges
Reely
209528
ab € 10,67*
Sonstiges
Reely
209529
ab € 11,48*
Sonstiges
Reely
209531
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.