Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Zahnflachriemen Äußerer Umfang: 160 mm Anzahl Zähne: 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-209519-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     209519
EAN/GTIN:
     4016138676648
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Reely Zahnflachriemen Äußerer Umfang: 160 mm Anzahl Zähne: 64

Zahnflachriemen

Zahnteilung 2,5

Ausstattung:
Teilung 2,5 mm · Polyurethan (PU)-Zahnriemen mit Stahlzugstrang · Dehnungsarm · Geringer und heller Abrieb · Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien · Temperaturbereich -30º bis +80ºC · Gute Biegeeigenschaft · Drehzahl – 4000 U/min (abhängig von der Zahnscheibengröße) · Breite 6 mm.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 64 · Äußerer Umfang: 160 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
64
Äußerer Umfang:
160 mm
Produkt-Art:
Zahnflachriemen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen reely, Reely, 209519
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 9,30*
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 9,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
209509
ab € 8,62*
Sonstiges
Reely
209510
ab € 8,62*
Sonstiges
Reely
209512
ab € 9,03*
Sonstiges
Reely
209513
ab € 9,36*
Sonstiges
Reely
209514
ab € 10,22*
Sonstiges
Reely
209515
ab € 11,02*
Sonstiges
Reely
209516
ab € 10,99*
Sonstiges
Reely
209517
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.