Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 3.5mm 1790645 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A702612
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1790645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 18
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.25 mm
Länge:
27.79 mm
Farbe:
grün
Breite:
70 mm
Nennspannung:
160 V
Herst.-Teilenr.:
1790645
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Buchse
Isolationsmaterial:
PA
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Push-In-Klemme + Federklemme
Herstellerfarbe:
Grün
Besonderheiten:
mit PUSH-IN-Federanschluss
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 18 polig, stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, 4046356594707, Phoenix Contact, DFMC 1, 5/18-ST-3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,762*
€ 11,882*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,7399*
€ 13,9699*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,2992*
€ 15,7192*
5 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 14,2993*
€ 15,7193*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1790647
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.