Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Klemmring Passend für Welle (Details): 8mm Außen-Durchmesser: 18mm Dicke: 6mm M2.5 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A70133
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     11484
EAN/GTIN:
     4016138672503
Suchbegriffe:
Klemmring
modelcraft klemmring
klemmring
Klemmringe aus Alu, zur absolut sicheren Befestigung auf Wellen durch Klemmung am gesamten Umfang.
Weitere Informationen:
Passend für Welle:
8 mm
Dicke:
6 mm
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
18 mm
Gewinde-Maß:
M2.5
Produkt-Art:
Klemmring
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.