Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434561 LED EEK E (A - G) E14 Kerzenform Windstoß 4W = 40W Warmweiß (Ø x L) 35mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A679102
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075434561
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Energieeffizienzklasse: A++. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.
Features:
OSRAM LED-Lampe, Sockel E14, Dimmbar, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 4 W, LED Retrofit CLASSIC BA DIM
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Länge:
119 mm
Bauform:
Kerzenform Windstoß
Gewicht:
14 g
Durchmesser:
35 mm
Leistungsfaktor:
≥ 0,40
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
40 W
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
E
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
klar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 7,28*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 16,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.