Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434561 LED EEK E (A - G) E14 Kerzenform Windstoß 4W = 40W Warmweiß (Ø x L) 35mm x 121mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234078
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075434561
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
OSRAM 4058075434561 LED EEK E (A - G) E14 Kerzenform Windstoß 4W = 40W Warmweiß (Ø x L) 35mm x 121mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E14, Dimmbar, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 4 W, LED Retrofit CLASSIC BA DIM

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Energieeffizienzklasse: A++. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Inhalt: 1 St.
Farbkennung: 827
Min. Temperatur: -20 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Leistung (Details): 4 W
Länge (Tiefe): 121 mm
Bauform: Kerzenform Windstoß
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Gewicht: 15 g
Produkt-Art: LED
Ersatz für: 40 W
Max. Temperatur: +40 °C
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: 4058075434561
EAN: 4058075434561
Modell: 4058075434561 (LED Retrofit CLASSIC BA DIM 40 4 W/2700K E14)
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,26*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 16,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.