Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075303409 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 4W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A677792
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075303409
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.
Features:
OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 4,00 W, Matt, LED Retrofit CLASSIC A
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Länge:
105 mm
Bauform:
Glühlampenform
Durchmesser:
60 mm
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
40 W
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
E
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
100000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,23*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.