Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075303409 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 4W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233963
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075303409
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075303409 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 4W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 4,00 W, Matt, LED Retrofit CLASSIC A

LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtfarben-Bereich: 4000 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Inhalt: 1 St.
Bauform: Glühlampenform
Länge (Tiefe): 105 mm
Farbkennung: 840
Ersatz für: 40 W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Leistung (Details): 4 W
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: LED
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: 4058075303409
EAN: 4058075303409
Hersteller: OSRAM
Modell: 4058075303409 (LED Retrofit CLASSIC A 40 4 W/4000K E27)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,25*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.