Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A643851 Herst.-Nr.: 2105LG-04 EAN/GTIN: 4000896011933 |
| |
|
| | |
| · Mit Kugelkopf,. Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°. · Extra lange Ausführung. · FürInnensechskant-Schrauben. · Metrisch. · Oberfläche: vernickelt. Made In Germany. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Schlüsselweite (Metrisch): | 4 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Schraubendreher-Besonderheiten: | Kugelkopf | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, 4mm inbusschlüssel hazet, kugelkopf innensechskant stiftschlüssel satz, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 4mm, Hazet, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,67* | € 2,28* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,37* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,41* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,57* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,81* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|