Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D Panorama 2668SB Vollsichtbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A633491
Hersteller:
     L+D Upixx
Herst.-Nr.:
     2668SB
EAN/GTIN:
     4005781266825
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.