| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A631271 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2662 EAN/GTIN: 4005781266207 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Vinyl | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,66* | € 5,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,99* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,56* | € 19,32* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,77* | € 23,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|