| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A630961 Herst.-Nr.: 701393 EAN/GTIN: 4250679503920 |
| |
|
| | |
| Diese Funktürklingel besteht wie herkömmliche Modelle aus einem Empfänger und einem Sender. Den Empfänger stecken Sie direkt in eine freie Steckdose. Der Clou ist aber der Sender: Durch einen Piezoeffekt wird alleine durch das Drücken der Klingel-Taste genug Energie erzeugt, um das Funksignal zum Empfänger zu senden. Somit brauchen Sie auch für den Sender keine Batterien! Sie können zwischen 25 verschiedenen Klingeltönen und Melodien auswählen und auch die Lautstärke können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen. Zusätzlich blinkt eine blaue LED, sobald die Klingel ausgelöst wurde. Der Sender kann wahlweise mit dem beiliegenden Klebe-Pad oder mit den beiliegenden Schrauben montiert werden. Features: Sender mit Piezoeffekt Funkreichweite bis 100 m 25 Melodien Lieferumfang: Empfänger · Sender · Montagematerial für Sender · Bedienungsanleitung. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Frequenz: | 433 MHz | Optische Signalisierung: | Blaue LED | Einstellbare Lautstärke: | Stufenlos | Empfängermaße: | 78 x 50 x 65 mm | Sendermaße: | 79 x 44 x 32 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Melodien: | 25 | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Empfänger 230 V, Sender batterielos | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,69* | € 24,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 17,80* | € 24,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,57* | € 26,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,14* | € 46,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|