| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285918-BP Herst.-Nr.: 701393 EAN/GTIN: 4250679503920 |
| |
|
| | |
| X4-LIFE 701393 Funkklingel Komplett-Set
Batteriefreie Funktürklingel ECO
Sender mit Piezoeffekt Funkreichweite bis 100 m 25 Melodien
Diese Funktürklingel besteht wie herkömmliche Modelle aus einem Empfänger und einem Sender. Den Empfänger stecken Sie direkt in eine freie Steckdose. Der Clou ist aber der Sender: Durch einen Piezoeffekt wird alleine durch das Drücken der Klingel-Taste genug Energie erzeugt, um das Funksignal zum Empfänger zu senden. Somit brauchen Sie auch für den Sender keine Batterien! Sie können zwischen 25 verschiedenen Klingeltönen und Melodien auswählen und auch die Lautstärke können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen. Zusätzlich blinkt eine blaue LED, sobald die Klingel ausgelöst wurde. Der Sender kann wahlweise mit dem beiliegenden Klebe-Pad oder mit den beiliegenden Schrauben montiert werden.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 78 x 50 x 65 mm · Abmessungen Sender: 79 x 44 x 32 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 25 · Optische Signalisierung: Blaue LED · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m
Lieferumfang: Empfänger · Sender · Montagematerial für Sender · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | X4-LIFE | Farbe: | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Melodien (Anzahl): | 25 | Optische Signalisierung: | Blaue LED | Abmessungen Empfänger: | 78 x 50 x 65 mm | Abmessungen Sender: | 79 x 44 x 32 mm | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Betriebsspannung (Details): | Empfänger 230 V|ツ| Sender batterielos | Lautstärke-Einstellung: | Stufenlos | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,68* | € 24,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 17,80* | € 24,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,46* | € 26,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,21* | € 46,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|