Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it rb-camera-0.75 Kamera-Kabel Raspberry Pi [1x CSI - 1x CSI] 0.75m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A621001
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     rb-camera_JT
EAN/GTIN:
     4250236810546
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Mit diesem Kabel gewinnen Sie endlich Bewegungsfreiheit für Ihre Kameras. Es wird ganz einfach an Ihren Raspberry und Ihrer Kamera angesteckt und garantiert Ihnen eine gleichbleibende, gute Signalübertragung. Dieses Verbindungskabel ist für alle Raspberry Modelle geeignet. Verbinden Sie die Raspberry-Kameras sowie das 7 Zoll Raspberry Display ganz einfach mit dem Raspberry, egal welches Modell.
Features:
Für alle Raspberry Modelle geeignet
Länge: 75 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
0.75 m
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
CSI
Anschluss B:
CSI
Produkt-Art:
Kamera-Kabel
Passend für:
Raspberry Pi
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, Joy-it, rb-camera-075
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,49*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,52*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 8,00*
€ 11,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.