Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite IP FL-10 COB UV-Fluter LED 10W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A617771
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914549
EAN/GTIN:
     4026397507294
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
UV-LED-Fluter.
Features:
1 x 10 W-COB-UV-LED
Geschützt nach IP54
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
130 m
Länge:
80 mm
Breite:
113 mm
Gewicht:
700 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
1 x
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
UV-Fluter
Watt pro LED:
10 W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,71*
€ 60,73*
€ 3,50*
ab € 45,24*
€ 60,74*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 64,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 64,88*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 67,36*
€ 86,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.