Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED IP FL-10 COB UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951914549
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914549
EAN/GTIN:
     4026397507294
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
EUROLITE LED IP FL-10 COB UV


Ausgestattet mit 1 x 10-W-COB-UV-LED für Schwarzlichteffekte
Auch für größere Entfernungen geeignet
Abstrahlwinkel von 120°
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 10 W ultraviolett (UV)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Effekt: UV-Effekt
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:11 W
Schutzart:IP54
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:Ca. 1,7 m
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 10 W ultraviolett (UV)
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Plug and play
Abstrahlwinkel:120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):120°
Wellenlänge:Ultraviolett (UV) 396 nm
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Material:Aluminium
Maße:Breite: 11,3 cm
Tiefe: 8 cm
Höhe: 13 cm
Gewicht:620 g
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,64*
€ 60,59*
€ 3,50*
ab € 45,55*
€ 60,60*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 64,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 64,81*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 67,29*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.