Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26812 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider ohne Facette 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A61281
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26812
EAN/GTIN:
     4010995268121
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
118 mm
Gewicht:
60 g
Herst.-Teilenr.:
26812
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Produkt-Art:
Seitenschneider
Besonderheiten:
ohne Facette
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.8 mm
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider wiha, elektronik seitenschneider, Wiha, seitenschneider, seitenschneider zahntechnik
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 15,80*
1
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 16,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 16,99*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,72*
€ 17,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.