Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HG-C1050-P Laser-Distanz-Sensor 1 St. 24 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 50mm (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A604601
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1050-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Optischer Lasermess-Sensor für präzise Messungen. Ansprechzeit von bis zu 1,5ms. Kompakte Bauform mit 20 x 44 x 25 mm. Einfache Konfigurierung des Sensors durch drei Funktionstasten (Teach-Funktion). Direkte Anzeige des Messwerts auf dem 4-stelligen LED-Display. Digitaler Eingang zum Nullpunktabgleich, Teach-Funktion, Laser EIN/AUS oder Triggerfunktion.
Anwendungen: Teilevermessung, Abstandskontrolle, Dickenmessung, Planaritätsprüfung, Prozess- und Qualitätskontrolle (in den Fertigungsprozessen, In-Line), Prüf- und Messplätze.
Features:
Hell-EIN oder Dunkel-EIN wählbar
Tastensperrung möglich
Kurzschlussfest
Aluminium-Druckgussgehäuse
Digitales sowie analoges Ausgangssignal (0-5V)
Hinweise:
Achtung Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
44 mm
Breite:
20 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
HG-C1050-P
Typ:
HG-C1050-P
Temperaturbereich:
-10 - +45 °C °C
Strahldurchmesser:
70 µm
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Auflösung:
30 µm
Toleranz ±:
15 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
50 mm
Laser-Klasse:
2
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, 877-7398, abstands-sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 350,21*
€ 402,48*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,10*
€ 402,56*
Frei Haus
ab € 361,64*
€ 402,56*
€ 5,90*
ab € 375,75*
€ 420,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 429,12*
€ 482,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,61*
€ 446,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,93*
€ 434,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.