Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1949365 Sappie 800mm 1.1kg Kopfgewicht 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A603462
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1949365
EAN/GTIN:
     4017981002288
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Gewicht:
1.1 kg
Kopfgewicht:
500 g
Produkt-Art:
Sappie
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Ochsenkopf, OX 173 H-0580
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,19*
€ 52,01*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,77*
€ 52,02*
1
€ 4,90*
ab € 39,49*
€ 52,06*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 52,98*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 53,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 126-0000
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.