Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Handsappie mit 80 cm Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Handsappie mit 80 cm Hickorystiel
Ochsenkopf Handsappie mit 80 cm Hickorystiel
Ochsenkopf Handsappie mit 80 cm Hickorystiel
Ochsenkopf Handsappie mit 80 cm Hickorystiel
Ochsenkopf Handsappie mit 80 cm Hickorystiel
Ochsenkopf Handsappie mit 80 cm Hickorystiel
Ochsenkopf Handsappie mit 80 cm Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p629534
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1949365
EAN/GTIN:
     4017981002288
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
• Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken • Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise • Mit hochwertigem 38 cm Eschenholzstiel (OX 173 E-0500) oder 80 cm Hickoryholzstiel (OX 173 H-0580). Stiel in Kuhfuß-Form
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ochsenkopf
Länge:
800
Gewicht:
1100
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
1100 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-78 H-0800
Länge (L, L1):
800 mm
Kopfgewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Sappl, Sappi, Rückwerkzeug, Ochsenkopf
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,19*
€ 52,01*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,77*
€ 52,02*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 39,49*
€ 52,06*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 52,98*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 53,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 126-0000
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.