Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 173 H-0580 Handsappie mit 80 cm Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1949365
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1949365
EAN/GTIN:
     4017981002288
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
185 mm
Stiellänge:
800 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
820 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfgewicht [g]:
500 g
nachschleifbar:
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,1 kg
Profi-Einsatz geeignet:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Holzrückwerkzeuge, Sappies, OX 173 E + H Handsappie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,19*
€ 52,01*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,77*
€ 52,02*
1
€ 4,90*
ab € 39,49*
€ 52,06*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 52,98*
Lager 1498
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 53,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 213,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 126-0000
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.