|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A593523 Herst.-Nr.: WS14-PU EAN/GTIN: 0698813014262 |
| |
|
|  |  |
 | Speziell entwickelt für das PodMic und PodMic USB dient der WS14 bei Nahmikrofonierung zur wirkungsvollen Entschärfung von Plosivlauten wie zum Beispiel „p“ und „t“. Der formstabile WS14 besteht aus robusten Gummirippen und hochdichtem Spezialschaumstoff, der – akustisch transparent – für einen kristallklaren Sprachton ohne störende „Pop“-Geräusche sorgt. Der Popschutz wird einfach auf das PodMic aufgesteckt und bildet mit dem Mikrofon zusammen eine formschöne Einheit. Features: Deluxe-Popschutz Für PodMic und PodMic USB Zum wirkungsvollen Entschärfen von Plosivlauten Aufsteckbar Passgenaue Form Robustes Gummigeflecht Hochdichter Spezialschaumstoff Akustisch transparent Erhältlich in acht verschiedenen Farben Weitere Informationen:  |  | Ø: | 72 mm | Länge: | 122 mm | Farbe: | violett | Gewicht: | 34 g | Durchmesser: | 72 mm | Herstellerfarbe: | Purple | Produkt-Art: | Popfilter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rode |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,71* | € 45,40* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 19,95* | € 45,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|