| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A592551 Herst.-Nr.: MIKROE-1447 EAN/GTIN: 8606015074849 |
| |
|
| | |
| STM32F3 Discovery-Shield ist eine Erweiterung für die STM32F3 Discovery-Platine von STMicroelectronics. Es enthält vier mikrobus Host-Buchsen, ein USB-UART-Modul und einen CAN-Transceiver. Verwenden Sie es, um Ihre Discovery-Platine schnell in ein RFID-Lock, SMS-Steuerschalter, GPS-Tracking-Gerät, eine ausgewachsene Wetterstation oder was auch immer Sie im Sinn haben umzuwandeln. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 13.45 mm | Länge: | 156.67 mm | Breite: | 97 mm | Tool-Typ: | Development-Kit | Betriebsspannung: | 3.3 V | Serie (Entwicklungs-Kits): | click™ | Produkt-Art: | Prototyping-Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 58,34* | € 78,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,96* | € 78,24* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,02* | € 148,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|