Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Prototyping-Board MIKROE-1447 click™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MikroElektronika
MikroElektronika
Artikel-Nr.:
     1039H-940910224121
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1447
EAN/GTIN:
     8606015074849
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
MikroElektronika Prototyping-Board MIKROE-1447 click™

STM32F3 Discovery-Shield ist eine Erweiterung für die STM32F3 Discovery-Platine von STMicroelectronics. Es enthält vier mikrobus Host-Buchsen, ein USB-UART-Modul und einen CAN-Transceiver. Verwenden Sie es, um Ihre Discovery-Platine schnell in ein RFID-Lock, SMS-Steuerschalter, GPS-Tracking-Gerät, eine ausgewachsene Wetterstation oder was auch immer Sie im Sinn haben umzuwandeln.

Serie (Entwicklungs-Kits): click™
Betriebsspannung: 3.3 V
Breite: 97 mm
Höhe: 13.45 mm
Produkt-Art: Prototyping-Board
Kategorie: Prototyping-Board
Tool-Typ: Development-Kit
Länge (Tiefe): 156.67 mm
Hersteller-Nr.: MIKROE-1447
EAN: 8606015074849

Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8606015074849, MikroElektronika, MIKROE-1447
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,65*
€ 80,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 80,64*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 113,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,40*
€ 128,996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,874
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1032
€ 58,76*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1444
€ 45,24*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-988
€ 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.