| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A592441 Herst.-Nr.: MIKROE-1383 EAN/GTIN: 8606015074337 |
| |
|
| | |
| Der mikroProg™ für AVR® ist eine schneller USB Programmierer. Smart Engineering ermöglicht mikroProg ™ bis zu 92 Atmel® AVR® Geräte in einem einzigen Programmierer zu unterstützen. Hervorragende Leistung, einfache Bedienung, elegantes Design und der günstige Preis sind die Top-Eigenschaften des mikroProg™ für AVR®. Er wird von MikroElektronika AVR® Compilern unterstützt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tool-Typ: | Debugger/Programmer | Betriebsspannung: | 5 V | Serie (Entwicklungs-Kits): | mikroProg™ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,13* | € 65,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 55,57* | € 72,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,22* | € 102,62* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,03* | € 105,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,33* | € 193,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|