| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2786902 Herst.-Nr.: MIKROE-1383 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Merkmale: Schneller USB-Programmierer, dank intelligenter Technik unterstützt mikroprog 92 Atmel-AVR-Geräte in einem einzigen Programmierer Produktpalette: - Unterstützte Produktfamilien: Atmel AVR Lieferumfang des Kits: mikroProg&trade, für AVR, USB-Kabel, Dokumentation SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1383, 2786902, 278-6902 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,77* | € 69,43* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 55,92* | € 72,65* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,71* | € 74,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,97* | € 107,32* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,95* | € 194,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|