Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-240 Touchscreen-Modul 7.1cm (2.8 Zoll) 128 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A591581
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-240
EAN/GTIN:
     0100000000946
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Die grafische LCD-Anzeige besitzt Berührungserkennung (Touch) und 128 x 64 Pixel.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Display (Zoll):
2.8 Zoll
Display-Auflösung:
128 x 64 Pixel
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannung min.:
3.3 V
Tool-Typ:
Development-Tool
Display (cm):
7.1 cm
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 100000000946, MikroElektronika, 791-6466
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 37,58*
€ 8,95*
ab € 26,80*
€ 37,60*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,88*
€ 45,07*
€ 6,90*
ab € 36,46*
€ 48,46*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,36*
€ 92,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F4013-20E/PT
ab € 7,59*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 197,53*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 113,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.