Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-240 ANZEIGEMODUL, GLCD 128X64, M. TOUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281678
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zeichensatz: -
  • Modulgröße: -
  • Anzeige: -
  • Produktpalette: -
  • Auflösung: 128 x 64 Pixel
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: -
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: LED, weiß
  • Anzeigemodus: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, Anzeigen, Displays, Grafische, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-240, 2281678, 228-1678
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 29,19*
    € 40,83*
    € 6,90*
    ab € 30,24*
    € 40,84*
    € 8,95*
    ab € 32,19*
    € 44,07*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 33,74*
    € 44,86*
    6 Tage
    3
    € 6,99*
    ab € 57,48*
    € 74,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,86*
    € 53,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,24*
    € 52,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,23*
    € 49,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,74*
    € 40,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DSPIC30F4013-20E/PT
    ab € 7,51*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 202,31*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-798
    ab € 119,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.