Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-495 Display-Modul 7.1cm (2.8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A591221
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-495
EAN/GTIN:
     8606015072449
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Die TFT - PROTO Platine verfügt über ein TFT-Farbdisplay MI0283QT-9A mit 320x240px Auflösung. Es enthält den ILI9341 Display Treiber, der in der Lage ist, erweiterte grafische Inhalte darzustellen. Sie verfügt auch über einen Touchscreen und kann daher als Eingabegerät verwendet werden. Dieses Tool bietet komplette, hochwertige Display Funktionen für die Entwicklung von fortschrittlichen grafischen Embedded-Anwendungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
88.52 mm
Breite:
55.37 mm
Display (Zoll):
2.8 Zoll
Tool-Typ:
Expansion-Board
Display (cm):
7.1 cm
Betriebsspannung:
3.3 V
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, MikroElektronika, 791-6378
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,83*
€ 35,16*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 26,65*
€ 36,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 59,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,07*
€ 61,37*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 112,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/PF
ab € 10,58*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS
LEDV3
ab € 40,64*
Zubehör
Sonitron
PAA-SAMPLE KIT V2
ab € 191,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.