Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-495 ANZEIGEMODUL, PROTO, TFT 320X240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281683
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzeigengröße: 2.8 Zoll
  • Modulgröße: 88.5mm x 55.3mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Resistiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: DIL, 40-polig
  • Auflösung: 320 x 240
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: -
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: QVGA
  • Schnittstellentyp: Parallel, SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, TFT-LCD-Anzeigen, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-495, 2281683, 228-1683
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    92
    € 14,99*
    ab € 27,80*
    € 38,50*
    € 8,95*
    ab € 27,75*
    € 41,36*
    € 4,00*
    ab € 32,36*
    € 44,85*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 46,64*
    € 61,87*
    6 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 92,56*
    € 114,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,90*
    € 43,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,00*
    € 40,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,09*
    € 38,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC32MX795F512L-80I/PF
    ab € 10,57*
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    LEDV3
    ab € 38,71*
    Zubehör
    Sonitron
    PAA-SAMPLE KIT V2
    ab € 218,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.