Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM Manufactory Sicherheitsrelais SAFE 4.1 Betriebsspannung: 230 V/AC 3 Schließer, 1 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A586722
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     46358
EAN/GTIN:
     4250050922050
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Das Modul verfügt über eine optische Schaltzustandsanzeige und Netzkontrolle durch LED.
Features:
Mit Querschlusssicherheit
Keine Überwachung der START-Taste/Auto-Start möglich
Weitere Informationen:
Typ:
SAFE 4.1
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
5 A
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Max. Schaltleistung:
1200 VA
Schaltspannung (max.):
24 + 240 V/AC
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, CM Manufactory, SAFE 41, AR96605000, riese electronic gmbh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 130,81*
€ 170,28*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 170,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.