| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A584632 Herst.-Nr.: 45232 EAN/GTIN: 4250050922241 |
| |
|
| | |
| Das Sicherheitsrelais findet Anwendung in ein- oder zweikanaliger Schaltungstechnik für Not-Halt-Schalter und ein- oder zweikanaliger Schaltungstechnik mit Grenztaster für Schiebeschutzgitter. Features: Optische Schaltzustandsanzeige Netzkontrolle durch LED Ohne Überwachung der Starttaste (automatischer Start) Weitere Informationen: | | Typ: | SAFE 5.1 | Betriebsspannung: | 24 + 24 V/AC | Kontaktart: | 2 Schließer | Schaltstrom (max.): | 6 A | Betriebstemperatur (max.): | +55 °C | Betriebstemperatur (min.): | -25 °C | Max. Schaltleistung: | 1500 VA | Schaltspannung (max.): | 24 + 230 V/AC | Produkt-Art: | Nachschaltgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,89* | € 144,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,24* | € 144,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,23* | € 254,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|