| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A581762 Herst.-Nr.: 229760501 EAN/GTIN: 4005796220157 |
| | |
|
| | |
| Gebrauchsfertige Weichlötmetallpaste zum Vorverzinnen und Weichlöten in der Kupferrohrinstallation in Verbindung mit unserem Fittingslot "Cu-Rotin®3". Auf Basis von Zinkchlorid und Ammoniumchlorid in organischer Zubereitung, ausgezeichnet mit RAL-Gütezeichen. DVGW-Prüfzeichen: DV-0101 AT 2247 (FI058). Features: Gemäß DVGW zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation zugelassen Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden + H 335: Kann die | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Gefahr | Kategorie: | Fittingslötpaste | Produkt-Art: | Fittingslötpaste | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS05: Ätzend + GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,56* | € 40,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,92* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,1456* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|