Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Rollladenaktor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A581662
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     A581662
EAN/GTIN:
     4064161286365
Suchbegriffe:
Rollladenaktor
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
homematic ip rollladenaktor
Der Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte Steuerung von Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren.

Nach der Inbetriebnahme mit automatischer Kalibrierfahrt können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird der Rollladen beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar.

Der Rollladenaktor für Markenschalter ist für den Einbau in klassische Unterputzdosen geeignet und lässt sich mithilfe unserer Adapter in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller integrieren. So können die vorhandenen Rahmen und Wippen einfach weitergenutzt werden.

Erst einmal montiert, lässt sich der angeschlossene Schattenspender per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz klassisch direkt über die Tasterwippe des Schalters bedienen.
Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine Gedanken machen.
Features:
Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien
Aktor zur automatisierten Steuerung von Rollläden und Markisen
Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils
Lieferumfang:
3 x Homematic IP Rollladenaktor + Montagezubehör + Anleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
71 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
71 mm
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Setinhalt:
3er Set
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
868 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Homematic IP
Max. Reichweite im Freifeld:
220 m
Max. Schaltleistung:
500 VA
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Rollladenaktor
Weitere Suchbegriffe: smarthome einbauschalter, Homematic IP, Homematic IP Rollladen, Hausautomation
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 200,09*
6 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,79*
€ 341,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,09*
€ 238,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,39*
€ 233,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 194,44*
€ 231,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,86*
€ 222,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,41*
€ 213,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,09*
€ 185,75
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 52,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.