Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Kabeltrommelabroller 52055383 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A570811
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055383
EAN/GTIN:
     4012078719308
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
klauke kabelabroller
kabelabroller
Geeignet für Große und kleine Kabeltrommeln
Breite 500 mm, 200 kg Tragkraft
Breite 650 mm, 200 kg Tragkraft.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
530 mm
Breite:
570 mm
Produkt-Art:
Kabelabroller
Weitere Suchbegriffe: Klauke, Easy Roller, Einziehfeder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,67*
€ 222,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,95*
€ 231,75*
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 231,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,63*
€ 232,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,13*
€ 246,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.