Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltrommelabroller Easy Roller, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055383
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055383
EAN/GTIN:
     4012078719308
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
klauke kabelabroller
kabelabroller

Sie benötigen dieses Produkt regelmäßig oder wünschen sich individuelle Einkaufskonditionen?
Klauke bietet Ihnen die passende Lösung: Schalten Sie sich jetzt das komplette Hersteller-Sortiment über einen autorisierten Händler frei!
Nehmen Sie schnell und einfach Kontakt zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner auf und erhalten zusätzlich Produktberatung und spezielle Services.


powered by unite.eu ?
Europas anbieterneutrale B2B-Vernetzungsplattform
aus dem Hause Mercateo


Leicht - 30% weniger Gewicht. Einfaches Auf- und Abrollen schwerer Kabeltrommeln durch Rampe mit geringer Neigung. Rollen mit integrierter Seitenführung. Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser möglich. Geeignet für große und kleine Kabeltrommeln. Breite 500 mm, 250 kg Tragkraft.
Weitere Informationen:
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
700 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
500 mm
Tragkraft:
200 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Abwickelgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.