Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFA 919D111 Getriebemotor 12 V/DC 11:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A55282
Hersteller:
     MFA
Herst.-Nr.:
     919D111
EAN/GTIN:
     5014111919064
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor mfa
Hervorragend geeignet für Industrie- und Modellbau-Anwendungen, bei denen ein kraftvoller Antrieb erforderlich ist.
Features:
Inkl. 1 mm starken Stahl-Motorträger
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
238 g
Durchmesser:
39 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Untersetzung:
11:1
Wellen-Länge:
15 mm
Spitzen-Drehmoment:
10 Ncm
Leerlauf-Drehzahl an 15 Volt:
1800 U/min
Leerlauf-Drehzahl an 6 Volt:
718 U/min
Leerlauf-Drehzahl an 9 Volt:
1077 U/min
Leerlauf-Drehzahl an Nennspannung:
1436 U/min
Leerlauf-Drehzahl an 4,5 Volt:
540 U/min
Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt:
1436 U/min
Betriebsspannung (Details):
4.5 - 15 V/DC
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, MFA, Getriebe-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 21,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 21,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.