Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft RB350100-0A101R Getriebemotor 12V 1:100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A54387
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     RB350100-0A101R
EAN/GTIN:
     4016138227567
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
modelcraft getriebemotor
getriebemotor
Hervorragend verarbeitet, hohe Widerstandsfähigkeit, leise, klein und dennoch mit hohem Wirkungsgrad. Die Ein- und Ausgangswellen sind leicht versetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
74.5 mm
Nennspannung:
12 V
Durchmesser:
37 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Untersetzung:
1:100
Untersetzung (Details):
100:1
Max. Laststrom:
2.1 A
Wellen-Länge:
12 mm
Max. Getriebe-Belastung:
18 kg/cm · permanent 6 kg/cm
Spitzen-Drehmoment:
180 Ncm
Leerlauf-Drehzahl an Nennspannung:
60 U/min
Last-Drehzahl:
52 U/min
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 180ncm, Modelcraft, RB 35 1:100, Getriebe-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3684
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 23,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 23,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
220445
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.