Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stellring Passend für Welle (Details): 5mm Außen-Durchmesser: 10mm Dicke: 5mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A53156
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10346
EAN/GTIN:
     4016138018011
Suchbegriffe:
Stellring
stellring
In solider Qualität, oberflächenvergütet.
Features:
Inkl. Madenschrauben
Weitere Informationen:
Passend für Welle:
5 mm
Dicke:
5 mm
Außen-Ø:
10 mm
Produkt-Art:
Stellring
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.