Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10010 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M5 0.8mm Rechtsschneidend DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A524441
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4026558100104
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer mittelschneider m5
Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Gewinde-Maß:
M5
Gewinde-Länge:
16 mm
Material:
HSS
Ausführung:
Mittelschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
0.8 mm
Schaftvierkant:
4.9 mm
Kernloch-Größe:
4.2 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, Eventus by Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 4,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,10*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.