Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10027 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M12 1.75mm Rechtsschneidend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A524011
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10027
EAN/GTIN:
     4026558100272
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer fertigschneider m12
Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Gewinde-Maß:
M12
Gewinde-Länge:
29 mm
Material:
HSS
Ausführung:
Fertigschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.75 mm
Schaftvierkant:
7 mm
Kernloch-Größe:
10.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Eventus by Exact, 508-8897, Mutterbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,93*
€ 4,67*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,91*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 10,15*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.